エスコ
1/4"DRx 8 mm クロウフットレンチ
材質
ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
25
質量(g)
11
対辺(mm)
8
外径(Φmm)
17
差込角(inch)
1/4"(6.3)
アズワン品番
64-7900-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64754349
EA618TL-8
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください