エスコ
1/4"DRx 13mm クロウフットレンチ
材質
ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
30
質量(g)
15.5
対辺(mm)
13
外径(Φmm)
24
差込角(inch)
1/4"(6.3)
アズワン品番
64-7900-89
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64754376
EA618TL-13
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください