エスコ
3/8"DRx10mm クロウフットレンチ(ロング)
材質
ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
64.5
質量(g)
55
対辺(mm)
10
外径(Φmm)
22
差込角(inch)
3/8"(9.5)
アズワン品番
64-7900-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64754437
EA618VJ-10
オープン
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください