エスコ
3/8"DRx12mm クロウフットレンチ(ロング)
材質
ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
66
質量(g)
56.5
対辺(mm)
12
外径(Φmm)
25
差込角(inch)
3/8"(9.5)
アズワン品番
64-7900-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64754446
EA618VJ-12
オープン
¥
2,550
¥
2,805
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください