曜日別特売

3/8"DRx13mm クロウフットレンチ(ロング)

3/8"DRx13mm クロウフットレンチ(ロング) - エスコ3/8"DRx13mm クロウフットレンチ(ロング) - エスコ3/8"DRx13mm クロウフットレンチ(ロング) - エスコ
材質ニッケルクロムメッキ全長(mm)65.5質量(g)57.5対辺(mm)13外径(Φmm)26差込角(inch)3/8"(9.5)アズワン品番64-7900-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64754455EA618VJ-13
オープン
2,550
2,805(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする