エスコ
3/8"DRx17mm クロウフットレンチ(ロング)
材質
ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
67.5
質量(g)
67.5
対辺(mm)
17
外径(Φmm)
32
差込角(inch)
3/8"(9.5)
アズワン品番
64-7900-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64754473
EA618VJ-17
オープン
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください