エスコ
1/2"DRx27mm クロウフットレンチ(ロング)
材質
ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
91.5
質量(g)
207
対辺(mm)
27
外径(Φmm)
50
差込角(inch)
1/2"(12.7)
アズワン品番
64-7901-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64754534
EA618VK-27
オープン
¥
5,420
¥
5,962
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください