エスコ
3/8"DR クイックスピンナー(コンパクト/Z-EAL)
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
25
質量(g)
26
外径(Φmm)
20.3
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7901-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64754708
EA619BC-7
オープン
¥
2,010
¥
2,211
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください