エスコ
1/4"DR/4mm [INHEX]ロングビットソケット
全長(mm)
50
質量(g)
13
対辺(mm)
4
軸長(mm)
34
差込角(inch)
1/4"(6.35mm)
アズワン品番
64-7901-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64754769
EA619LJ-104
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください