エスコ
7- 12mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
材質
ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ
全長(mm)
335
質量(g)
19
メッシュ寸法(mm)
270
引張強度(kN)
1.5
アズワン品番
64-7901-99
ケーブル径(Φmm)
7~12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64754805
EA626J-31
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください