エスコ
25- 35mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
仕様
作業引張強度(kN):6
材質
ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ
全長(mm)
550
質量(g)
130
メッシュ寸法(mm)
460
アズワン品番
64-7902-03
ケーブル径(Φmm)
25~35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64754839
EA626J-34
オープン
¥
9,280
¥
10,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください