エスコ
4mmx150m ナイロンロープ(金剛打)
引張強度(kN)
2.5
アズワン品番
64-7902-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64755469
EA628HT-4
4
150
ナイロン
1.578
金剛打
オープン
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください