エスコ
20mm アジャスター(スチール製)
用途
平バンド用金具
材質
鉄ニッケルメッキ
寸法(mm)
33.3×28.7
質量(g)
15.2
線径(Φmm)
3.5
内形寸法(mm)
22×21
板厚(mm)
3.5
適合バンド幅(mm)
20
アズワン品番
64-7903-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756135
EA628RR-820
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください