エスコ
30mm アジャスター(スチール製)
用途
平バンド用金具
材質
鉄ニッケルメッキ
寸法(mm)
44.2×34.5
質量(g)
26.6
線径(Φmm)
4
内形寸法(mm)
31×26
板厚(mm)
4
適合バンド幅(mm)
30
アズワン品番
64-7903-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756153
EA628RR-830
オープン
¥
405
¥
446
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください