エスコ
Φ2-5mm ロープタイトナー(カラビナ付)
(1件のレビュー)
材質
アルミニウム合金、ナイロン、スチール
質量(g)
38
耐荷重(kg)
127
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×19×63
適合ロープ径(Φmm)
2~5
アズワン品番
64-7903-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756388
EA628VN-31
オープン
¥
1,730
¥
1,903
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください