エスコ
60x1.1mm/300g シリコンゴムバンド(ライトグリーン)
材質
シリコーンゴム
厚さ(mm)
1.1
色
ライトグリーン
内径(Φmm)
38
折径(mm)
60
切り幅(mm)
1.1
アズワン品番
64-7903-94
内容量
1袋(300g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756458
EA628WR-2
オープン
¥
6,840
¥
7,524
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください