曜日別特売

39x77x 110mm ツールホルダー(アルミ製/ブラック)

39x77x 110mm ツールホルダー(アルミ製/ブラック) - エスコ39x77x 110mm ツールホルダー(アルミ製/ブラック) - エスコ
仕様
カラビナ開口幅:約25mm
取付工具重量:1kg
材質アルミニウム寸法(mm)39×77×110(H)全長(mm)(カラビナ)95ブラック質量(g)90線径(Φmm)(カラビナ)15ベルト通し幅(mm)約62(60幅ベルト対応)アズワン品番64-7904-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64756844EA638CG-51
オープン
3,360
3,696(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする