エスコ
Φ23mm マーカーホルダー
材質
アルミニウム
寸法(mm)
約180×40×60
質量(g)
90
ベルト通し幅(mm)
60
アズワン品番
64-7904-53
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756869
EA638CG-53
オープン
¥
1,160
¥
999
アウトレット
¥
1,099
(税込)
当日出荷
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください