エスコ
160x81x93mm トイレットペーパーホルダー
付属品
取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本
材質
ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、紙切板、バー:ステンレス(鏡面研磨仕上)、取付ビス:ステンレス
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×81×93
取付け方法
ペーパー交換のために右側は120あけて取り付けてください。
アズワン品番
64-7905-24
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
160×81×93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757377
EA638LD-31
オープン
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください