曜日別特売

400mm タオル掛け(ステンレス製)

400mm タオル掛け(ステンレス製) - エスコ400mm タオル掛け(ステンレス製) - エスコ400mm タオル掛け(ステンレス製) - エスコ400mm タオル掛け(ステンレス製) - エスコ400mm タオル掛け(ステンレス製) - エスコ400mm タオル掛け(ステンレス製) - エスコ
付属品取付ベース:2個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:4本材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、バー:ステンレス(研磨仕上)、取付ビス:ステンレス高さ(mm)55奥行(mm)55.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55.5×55パイプ径(Φmm)10アズワン品番64-7905-26材質(バー)ステンレス(研磨仕上)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×55.5×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64757386EA638LE-171
オープン
1,890
2,079(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする