エスコ
208mm タオル掛け(ステンレス製)
付属品
取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本
材質
ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、リング:ステンレス(研磨)、取付ビス:ステンレス
高さ(mm)
105.5
奥行(mm)
55.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
208×55.5×105.5
パイプ径(Φmm)
8
アズワン品番
64-7905-27
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
208×55.5×105.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757395
EA638LE-181
オープン
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください