エスコ
50x35x70mm スプレーボトルフック(マグネット付・白)
仕様
フック内寸:30×30mm
取付可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×35×70
アズワン品番
64-7905-29
耐荷重(g)
約500(1個あたり)
入数
2個
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757413
EA638LF-151
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください