13 x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング)

13 x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング) - エスコ13 x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング) - エスコ13 x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング) - エスコ
商品構成単品アズワン品番64-7905-68内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
対辺(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
材質(軸)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64757648EA642HV-13ナット13230130アルミニウム青銅135
オープン
21,800
23,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする