曜日別特売

14x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング)

14x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング) - エスコ14x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング) - エスコ

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)19全長(mm)150質量(g)295アズワン品番64-7905-89先端径(Φmm)14内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64757849EA642JB-14
オープン
15,900
17,490(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする