エスコ
16x200mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
19
全長(mm)
200
質量(g)
365
アズワン品番
64-7905-90
先端径(Φmm)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757858
EA642JB-16
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください