エスコ
11x13mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
厚さ(mm)
6.9
寸法(mm)
11×13
全長(mm)
126
質量(g)
55
アズワン品番
64-7906-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64757998
EA643BC-34
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください