エスコ
250mm 平ヤスリ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質
ベリリウム銅合金
厚さ(mm)
6
全長(mm)
380
質量(g)
282
刃長(mm)
250
先端幅(mm)
25
アズワン品番
64-7906-47
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758183
EA643KA-1
オープン
¥
17,200
¥
18,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください