エスコ
250mm 半丸ヤスリ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質
ベリリウム銅合金
厚さ(mm)
8
全長(mm)
380
質量(g)
255
刃長(mm)
250
先端幅(mm)
26(半丸)
アズワン品番
64-7906-48
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758199
EA643KA-2
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください