エスコ
630mm 刈込鋏
材質
安来鋼
全長(mm)
630
質量(g)
660
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
450
アズワン品番
64-7906-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758235
EA650A-4
オープン
¥
7,050
¥
7,755
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください