エスコ
155mm 超硬ポイントけがき針
用途
工場に、板金用に、家庭や学校工作用に
仕様
ポイント材質:超硬合金
全長(mm)
155
質量(g)
約35
アズワン品番
64-7907-26
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758619
EA652AT-1
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください