エスコ
385x289x216mm/内寸 防水ケース(軽量型/黒)
仕様
南京錠穴径:Φ8mm
寸法(mm)
内寸:385(W)×289(D)×216(H)、外寸:428(W)×358(D)×235(H)
質量(kg)
2.9
色
黒
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
24
アズワン品番
64-7907-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758664
EA657AR-507
オープン
¥
44,900
¥
49,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください