エスコ
34mm シングルフック
材質
フック:スチール(クロムメッキ)、キャップ:PVC
寸法(mm)
3.6×45(34)×52
質量(g)
6.8
線径(Φmm)
4
アズワン品番
64-7907-65
先端径(Φmm)
4(キャップ含む:5)
フック内径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758786
EA661CY-32
オープン
¥
110
¥
121
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください