エスコ
29mm プライヤーホルダー
仕様
フック内寸:40×22mm
材質
スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)
46×37(29)×33(25)
質量(g)
9
線径(Φmm)
3
アズワン品番
64-7907-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758795
EA661CY-33
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください