エスコ
25mm スプリングクリップ
仕様
クリップ可能径:Φ15~25mm
材質
スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)
32×44×30
質量(g)
16.2
線径(Φmm)
1
アズワン品番
64-7907-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758804
EA661CY-34
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください