エスコ
49mm シングルフック・L型
材質
フック:スチール(クロムメッキ)、キャップ:PVC、止め金具:ステンレス
寸法(mm)
54(W)×45(H)
質量(g)
8
線径(Φmm)
4
アズワン品番
64-7907-68
先端径(Φmm)
4(キャップ含む:5)
フック内径(Φmm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758813
EA661CY-35
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください