曜日別特売

44mm シングルフック・U型

44mm シングルフック・U型 - エスコ44mm シングルフック・U型 - エスコ
材質フック:スチール(クロムメッキ)、キャップ:PVC、止め金具:ステンレス寸法(mm)49(W)×48(H)質量(g)8.9線径(Φmm)4アズワン品番64-7907-69先端径(Φmm)4(キャップ含む:5)フック内径(Φmm)27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64758829EA661CY-36
オープン
140
154(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする