エスコ
43mm ドライバーホルダー
仕様
差込部分サイズ:Φ19.5×19.5mm
材質
スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)
29×53(43)×52(44)
質量(g)
21.6
線径(Φmm)
3.5
アズワン品番
64-7907-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758838
EA661CY-37
オープン
¥
170
¥
139
アウトレット
¥
153
(税込)
当日出荷
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください