エスコ
69mm シングルフック・小
材質
フック:スチール(クロムメッキ)、キャップ:PVC
寸法(mm)
29×74(69)×27
質量(g)
12.6
線径(Φmm)
4
フック全長(mm)
69
アズワン品番
64-7907-71
先端径(Φmm)
5(キャップ含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758847
EA661CY-41
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください