エスコ
112mm シングルフック・中(2本)
材質
フック:スチール(クロムメッキ)、キャップ:PVC
寸法(mm)
29×117×38
質量(g)
17.2
線径(Φmm)
4
フック全長(mm)
112
アズワン品番
64-7907-72
入数
2本
先端径(Φmm)
5(キャップ含む)
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758856
EA661CY-42
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください