エスコ
61x76x80mm 小物入れ(小)
材質
スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
61×76×80
色
ブラック
質量(g)
108
線径(Φmm)
3
アズワン品番
64-7907-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758908
EA661CY-61
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください