エスコ
123x76x80mm 小物入れ(大)
材質
スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
123×76×80
色
ブラック
質量(g)
170
線径(Φmm)
3
アズワン品番
64-7907-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758917
EA661CY-62
オープン
¥
1,720
¥
1,892
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください