エスコ
236x96x82mm カゴ棚
材質
スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
236×90×82
色
ブラック
質量(g)
209
線径(Φmm)
3
アズワン品番
64-7907-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758926
EA661CY-63
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください