エスコ
304x106x67mm 長棚
材質
スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
304×100×67
色
ブラック
質量(g)
138
線径(Φmm)
差込み部:3、中部分:3
アズワン品番
64-7907-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758935
EA661CY-64
オープン
¥
940
¥
1,034
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください