曜日別特売

37mm 4連フック

37mm 4連フック - エスコ37mm 4連フック - エスコ
仕様
フック間隔:54mm
フック数:4
材質スチール(クロムメッキ)寸法(mm)230×42×96質量(g)62線径(Φmm)3アズワン品番64-7907-81フック内径(Φmm)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64758944EA661CY-71
オープン
600
660(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする