エスコ
[EA661CY-11・-12・-21・-22用]止め具(4組)
材質
貫通台座:PVC、キャップ・透明ワッシャー:PP、ビス:スチール
寸法(mm)
本体:Φ12×10.5
色
ホワイト
質量(g)
26
耐荷重(kg)
約20(4個使用時)
アズワン品番
64-7907-83
内容量
1パック(4組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758969
EA661CY-101
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください