エスコ
200mm/30mm モンキーレンチ(ロック機能)
モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質
クロムバナジウム合金鋼
厚さ(mm)
17
全長(mm)
200
質量(g)
420
口幅(mm)
30
呼び長さ(mm)
200
アズワン品番
64-7907-84
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758996
EA680B-200
オープン
¥
3,340
¥
3,674
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください