250mm/33mm モンキーレンチ(ロック機能)

250mm/33mm モンキーレンチ(ロック機能) - エスコ250mm/33mm モンキーレンチ(ロック機能) - エスコ250mm/33mm モンキーレンチ(ロック機能) - エスコ250mm/33mm モンキーレンチ(ロック機能) - エスコ250mm/33mm モンキーレンチ(ロック機能) - エスコ
(4件のレビュー)

モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります

材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)18全長(mm)250質量(g)680口幅(mm)33呼び長さ(mm)250アズワン品番64-7907-85内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64759005EA680B-250
オープン
3,820
4,202(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-04
用途: エアコン工事
建設業・工事業

エアコンのフレアナットはなめりやすかったけれど、バイスとレンチが一緒になっていてとにかく安心

5が参考にしています
2023-07-22
用途: 車のメンテナンス時に
その他業種

モンキーよりロック付きなので作業を安定感が出来る作業です。

2が参考にしています
対象商品 : 64759005
2022-07-25
用途: エアコンのフレアの締め付け

バイスプライヤーとモンキーレンチを合体させたような形で、買う前から当方の使い勝手にピッタリの工具でした。エアコンのフレアの締め付けに使いました。フレアのナットは意外と誤差があるので、フレアレンチでは滑る時があるのです。口幅を合わせてから握りこむと口幅が固定されるのですが、わずかに締まりながら固定するのでキチキチで締め上げるとナットを噛みこんで外れなくなるので注意です。使っているうちに加減が分かってきますので使い慣れると使い勝手がよくなります。

15が参考にしています
対象商品 : 64759005
2022-07-20
用途: エアコン フレア締め付け時の保持
有限会社 岡由電気工事

フレアレンチを所有しているが、遊びがあるため どうしてもグラグラしてしまう。
その点、ロック付きモンキーは がっちりと固定できるため、締めやすいです。また、手を離しても抜け落ちることもないので安全です。
(ただし、六角なため 微妙な角度位置の締めはやりずらいかも?)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする