エスコ
454g ボールピンハンマー
耐久性と快適性を兼ね備えたハンドル
仕様
ヘッド重量(g):454
材質
頭:高炭素鋼、柄:ヒッコリー
寸法(mm)
頭径:31、全長:350
アズワン品番
64-7908-12
全質量(g)
700
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64759267
EA683PK-11
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください