エスコ
14mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
片手でロック切替作業ができます
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
7.6×9
寸法(mm)
14
全長(mm)
219
質量(g)
147
アズワン品番
64-7908-42
内容量
1丁
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64759556
EA684RD-14
オープン
¥
4,010
¥
4,411
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください