エスコ
19mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
片手でロック切替作業ができます
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
9.8×11.2
寸法(mm)
19
全長(mm)
280
質量(g)
340
アズワン品番
64-7908-44
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64759574
EA684RD-19
オープン
¥
5,020
¥
5,522
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください